{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,9 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016751 | |
Herstellernummer | 114360 6,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS N 6,9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 285 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
666 Stück sofort lieferbar
1,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
650 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 109 | 109 | 109 | 109 | 74 | 109 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |