{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,9 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016553 | |
Herstellernummer | 114360 4,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 714 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
692 Stück sofort lieferbar
0,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
566 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 467 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 385 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Nenn-⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Drei-Spannflächenschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |