{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 81,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 13 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 13 | |
EAN / GTIN | 4045197017192 | |
Herstellernummer | 114360 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 13mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 072 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
16,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 325 Stück sofort lieferbar
4,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 139 Stück sofort lieferbar
10,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 749 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 158 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
13,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar
16,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |