{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,1 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197016478 | |
Herstellernummer | 114360 4,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 748 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 685 Stück sofort lieferbar
0,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 087 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 349 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
985 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Nenn-⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Schaft-⌀ Ds | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm |