Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,6mm

Artikel-Nr.: 114360 7,6
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 7,6 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 35-40 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 63,6 mm
Spannutenlänge Lc 75 mm
Gesamtlänge L 117 mm
Schaft-⌀ Ds 7,6 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,13 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114360 7,6
EAN / GTIN 4045197016829
Herstellernummer 114360 7,6

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.
Profilgeschliffen:
Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,6mm

Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,6mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar
6,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
1,37 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
2,52 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,30 €
5,46 €
ab 5  St.
7,75 €
4,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
26,04 €
15,36 €
ab 5  St.
21,70 €
12,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
413 Stück sofort lieferbar
3,80 €
Beschichtung TiN unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiAlN unbeschichtet
Farbring ohne ohne ohne ohne grün ohne
Gesamtlänge L 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm
Nenn-⌀ DC 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 63,6 mm 63,6 mm 63,6 mm 63,6 mm 63,6 mm 63,6 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb