Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 9,1mm

Artikel-Nr.: 114360 9,1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
406 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 9,1 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 35-40 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 67,4 mm
Spannutenlänge Lc 81 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 9,1 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,16 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114360 9,1
EAN / GTIN 4045197016973
Herstellernummer 114360 9,1

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.
Profilgeschliffen:
Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,1mm

Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 9,1mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
406 Stück sofort lieferbar
8,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
658 Stück sofort lieferbar
2,29 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
478 Stück sofort lieferbar
3,52 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
555 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,26 €
7,80 €
ab 5  St.
11,05 €
6,50 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
35,28 €
20,76 €
ab 5  St.
29,40 €
17,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
55,92 €
ab 5  St.
46,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
856 Stück sofort lieferbar
5,25 €
Beschichtung TiN unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiAlN TiAlN unbeschichtet
Farbring ohne ohne ohne ohne grün grün ohne
Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
Spannutenlänge Lc 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Schaft-⌀ Ds 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 67,4 mm 67,4 mm 67,4 mm 67,4 mm 67,4 mm 67,4 mm 67,4 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb