{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,7 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 72,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197017031 | |
Herstellernummer | 114360 9,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS N 9,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
444 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
9,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
38,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
31,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 9,7 | 9,7 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 | 130 |
Typ | N | N |
Spannutenlänge Lc | 87 | 43 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |