{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 0,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 4,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 5 mm | |
Gesamtlänge L | 20 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 0,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 0,4 | |
EAN / GTIN | 4062406743376 | |
Herstellernummer | 114031 0,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 0,4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 001 Stück sofort lieferbar
2,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 149 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
4,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
2,53 €
0,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | 0,03 mm/U | 0,03 mm/U |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |