{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 5,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 5,3 | |
EAN / GTIN | 4062406744069 | |
Herstellernummer | 114031 5,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 5,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 902 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 191 Stück sofort lieferbar
0,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 073 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |