{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 5 | |
EAN / GTIN | 4062406744038 | |
Herstellernummer | 114031 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 687 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 128 Stück sofort lieferbar
0,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 935 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 894 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 744 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
877 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Drei-Spannflächenschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |