{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 2,05 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 20,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,05 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 2,05 | |
EAN / GTIN | 4062406743703 | |
Herstellernummer | 114031 2,05 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 2,05
auf Anfrage
Sofort lieferbar
534 Stück sofort lieferbar
1,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
771 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
2,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 49 mm | 49 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 2,05 mm | 2,05 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Typ | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 2,05 mm | 2,05 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 20,9 mm | 20,9 mm |