{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 1,85 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,85 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 1,85 | |
EAN / GTIN | 4062406743666 | |
Herstellernummer | 114031 1,85 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 1,85
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
1,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
2,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Typ | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |