Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4,9mm

Artikel-Nr.: 114004 4,9

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,50 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 4,9 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 44,7 mm
Spannutenlänge Lc 52 mm
Gesamtlänge L 86 mm
Schaft-⌀ Ds 4,9 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,08 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114004 4,9
EAN / GTIN 4062406877392
Herstellernummer 114004 4,9

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Fasen sind nitriert. Besonders stabil und robust durch verstärkten Kerndurchmesser. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Präziser Spitzenanschliff. Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.
  • Ideal für die Herstellung von exakten Bohrungen in Blechen, Rohren und Profilen.
  • Sicheres Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen – auch auf gewölbten Oberflächen – durch innovativen Spitzenanschliff .
  • Schräges Bohren nach erfolgtem Eindringen der ersten Stufe der Bohrerspitze in das Material problemlos möglich.
  • Bohren mit deutlich geringerem Kraftaufwand als mit herkömmlichen DIN338-HSS-Bohrern – bis zu einem Durchmesser von 13 mm direkt im Akku-Bohrschrauber.
  • Stabiler und sicherer Formschluss im 3-Backenfutter.
  • Universeller Einsatz in einem breiten Materialspektrum inklusive Kunststoff, Holz und Acryl ohne Ausreißen oder Zersplittern.
  • Kein Rattern oder Einhaken des Bohrers – auch bei dünnwandigem Material.
  • Gratfreier Bohrungsaustritt.
  • Ideal zum Ausbohren von Bolzen und Nieten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,9mm

Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4,9mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,50 €
ab 10  St.
3,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
733 Stück sofort lieferbar
0,72 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
629 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,52 €
ab 10  St.
1,27 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 703 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,14 €
ab 10  St.
3,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 833 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
3,56 €
ab 10  St.
2,97 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 450 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,09 €
ab 10  St.
1,74 €
Farbring ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Gesamtlänge L 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm
Nenn-⌀ DC 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Schaft Drei-Spannflächenschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
Schneidstoff HSS HSS HSS HSS HSS HSS
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 44,7 mm 44,7 mm 44,7 mm 44,7 mm 44,7 mm 44,7 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb