{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 6 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 9 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžková strana AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614200 12 | |
EAN/GTIN | 4018754019205 | |
Číslo výrobcu | 40101212 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
11,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
6,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
541 kus/y s okamžitým dodaním
4,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 770 kus/y s okamžitým dodaním
7,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | povrch chrómovaný cez nikel |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 10 Stupeň |
Rozmer cez steny | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | chróm-legovaná oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |