{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 9,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 14,2 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžková strana AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614200 22 | |
EAN/GTIN | 4018754019304 | |
Číslo výrobcu | 40102222 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
23,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
490 kus/y s okamžitým dodaním
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
15,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | povrch chrómovaný cez nikel |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 10 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | 314 mm | 300 mm |
Rozmer cez steny | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | chróm-legovaná oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |