Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 20

Č. pol.: 614200 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 20 mm
    Dĺžka kľúča L 280 mm
    maximálna výška rozovretia h1 9 mm
    maximálna výška krúžku h2 max 13,1 mm
    Nastavenie krúžku 15 Stupeň
    Výrobný postup kovaný v zápustke
    Materiál chróm-legovaná oceľ
    Povrch povrch chrómovaný cez nikel
    Rozmery cez steny metrické
    Krúžková strana AS-drive Áno
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 614200 20
    EAN/GTIN 4018754019281
    Číslo výrobcu 40102020

    Popis

    Prevedenie:

    Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
    S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

    Norma:

    DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiál:

    Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

    Poznámka:

    AS-Drive – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku AS-Drive. Výhody:
    • Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. − Dlhšia životnosť skrutky.
    • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka