{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 8 mm | |
Dĺžka kľúča L | 145 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 7 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžková strana AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614200 8 | |
EAN/GTIN | 4018754019168 | |
Číslo výrobcu | 40100808 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
9,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 061 kus/y s okamžitým dodaním
3,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 917 kus/y s okamžitým dodaním
6,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 5 | 5 | 5 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | povrch chrómovaný cez nikel |
Dĺžka kľúča L | 145 | 148 | 145 |
Rozmer cez steny | 8 | 8 | 8 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálna výška krúžku h2 max | 7 | 7 | 7 |