{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 14 mm | |
Dĺžka kľúča L | 210 mm | |
Maximálna výška čeľuste h1 | 6,5 mm | |
Maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | |
Poloha krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Strana prstenca AS-Drive | Áno | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614200 14 | |
EAN/GTIN | 4018754019229 | |
Číslo výrobcu | 40101414 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
12,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
432 kus/y s okamžitým dodaním
5,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
8,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním
8,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Maximálna výška čeľuste h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Poloha krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 10 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 210 mm | 218 mm | 260 mm | 210 mm |
Šírka kľúča | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-molybdénová oceľ | chróm-legovaná oceľ |
Maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |