{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 24 mm | |
Dĺžka kľúča L | 330 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 10,2 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 15,7 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžková strana AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614200 24 | |
EAN/GTIN | 4018754019328 | |
Číslo výrobcu | 40102424 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 24mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním
27,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
900 kus/y s okamžitým dodaním
13,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
17,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 10 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 330 mm | 338 mm | 330 mm |
Rozmer cez steny | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | chróm-legovaná oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm |