{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 24 mm | |
Dĺžka kľúča L | 338 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 10,2 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 15,7 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614900 24 | |
EAN/GTIN | 4045197442178 | |
Číslo výrobcu | 614900 24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
684 kus/y s okamžitým dodaním
13,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
17,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 10,2 mm | 10,2 mm |
Povrch | chrómovaná | povrch chrómovaný cez nikel |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 10 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 338 mm | 330 mm |
Rozmer cez steny | 24 mm | 24 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | chróm-legovaná oceľ |