Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 17

Č. pol.: 614900 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
896 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 17 mm
Dĺžka kľúča L 254 mm
maximálna výška rozovretia h1 8 mm
maximálna výška krúžku h2 max 12 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614900 17
EAN/GTIN 4045197442116

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie  17

Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 17

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
896 kus/y s okamžitým dodaním
6,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 334 kus/y s okamžitým dodaním
5,78 €
Výrobný postup kovaný v zápustke kovaný v zápustke
maximálna výška rozovretia h1 8 8
Nastavenie krúžku 15 15
Dĺžka kľúča L 254 210
Rozmer cez steny 17 17
Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka