{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 27 mm | |
Dĺžka kľúča L | 386 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 12 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 18 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614900 27 | |
EAN/GTIN | 4045197442185 | |
Číslo výrobcu | 614900 27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
394 kus/y s okamžitým dodaním
15,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
6 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 21.25
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Oberfläche | chrómovaná | über Nickel verchromt |
Ringstellung | 15 | 10 |
Schlüssellänge L | 386 | 385 |
Schlüsselweiten-Maße | metrické | metrisch |
Werkstoff | Chróm-vanadiová oceľ | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 18 | 18 |
Produktart | Skrutkový kľúč | Schraubenschlüssel |