{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Dĺžka kľúča L | 194 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 6 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 9 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614900 12 | |
EAN/GTIN | 4045197442062 | |
Číslo výrobcu | 614900 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
301 kus/y s okamžitým dodaním
4,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním
6,34 €
1,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 826 kus/y s okamžitým dodaním
7,70 €
3,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | chrómovaná | povrch chrómovaný cez nikel | povrch chrómovaný cez nikel |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 | 10 |
Rozmer cez steny | 12 | 12 | 12 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | chróm-legovaná oceľ | chróm-legovaná oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |