{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 8 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614900 10 | |
EAN/GTIN | 4045197442048 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 222 kus/y s okamžitým dodaním
3,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 264 kus/y s okamžitým dodaním
3,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 | 5 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 170 | 140 |
Rozmer cez steny | 10 | 10 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálna výška krúžku h2 max | 8 | 9 |