{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 6 mm | |
Dĺžka kľúča L | 125 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 6 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžková strana AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614200 6 | |
EAN/GTIN | 4018754019144 | |
Číslo výrobcu | 40100606 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
9,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
656 kus/y s okamžitým dodaním
3,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 4,5 mm | 4,5 mm |
Dĺžka kľúča L | 125 mm | 128 mm |
Rozmer cez steny | 6 mm | 6 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 6 mm | 6 mm |