{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 36 mm | |
Dĺžka kľúča L | 480 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 13 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 19 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžková strana AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614200 36 | |
EAN/GTIN | 4018754019403 | |
Číslo výrobcu | 40103636 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 36mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
75,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
470 kus/y s okamžitým dodaním
48,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | povrch chrómovaný cez nikel |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 10 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 480 mm | 480 mm |
Rozmer cez steny | 36 mm | 36 mm |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | chróm-legovaná oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 19 mm | 19 mm |