{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 9 mm | |
Dĺžka kľúča L | 155 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 8 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžková strana AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614200 9 | |
EAN/GTIN | 4018754019175 | |
Číslo výrobcu | 40100909 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
11,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
367 kus/y s okamžitým dodaním
4,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 mm | 5,5 mm |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Rozmer cez steny | 9 mm | 9 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |