{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 21 mm | |
Dĺžka kľúča L | 280 mm | |
Maximálna výška čeľuste h1 | 9,2 mm | |
Maximálna výška krúžku h2 max | 13,5 mm | |
Poloha krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Strana prstenca AS-Drive | Áno | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614200 21 | |
EAN/GTIN | 4018754019298 | |
Číslo výrobcu | 40102121 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 21mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
22,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním
10,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
14,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný proces | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Maximálna výška čeľuste h1 | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | povrch chrómovaný cez nikel |
Poloha krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 10 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 280 mm | 302 mm | 280 mm |
Šírka kľúča | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Maximálna výška krúžku h2 max | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |