{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 41 mm | |
Dĺžka kľúča L | 560 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 14 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 20 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžková strana AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614200 41 | |
EAN/GTIN | 4018754019410 | |
Číslo výrobcu | 40104141 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 41mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
98,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
36,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
884 kus/y s okamžitým dodaním
38,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 14 mm | 17 mm | 17 mm |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | fosfátovaný | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 560 mm | 442 mm | 442 mm |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |