{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 34 mm | |
Dĺžka kľúča L | 460 mm | |
Maximálna výška čeľuste h1 | 13 mm | |
Maximálna výška krúžku h2 max | 18 mm | |
Poloha krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Strana prstenca AS-Drive | Áno | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614200 34 | |
EAN/GTIN | 4018754019397 | |
Číslo výrobcu | 40103434 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 34mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
59,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
549 kus/y s okamžitým dodaním
39,52 €
19,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný proces | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Maximálna výška čeľuste h1 | 13 mm | 13 mm |
Dĺžka kľúča L | 460 mm | 460 mm |
Šírka kľúča | 34 mm | 34 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | chróm-legovaná oceľ |
Maximálna výška krúžku h2 max | 18 mm | 18 mm |