{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Power Change Plus | |
Zuby Pro palce | 4-5 | |
Priemer | 25 mm | |
Materiálová vhodnosť | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
Maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
Odporúčaná rýchlosť ocele | 350 min-1 | |
Odporúčaná rýchlosť INOX | 175 min-1 | |
Odporúčaná rýchlosť otáčania alu | 525 min-1 | |
Typ výrobku | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589790 25 | |
EAN/GTIN | 3165140949729 | |
Číslo výrobcu | 2608594203 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Bimetálová dierových píla Power Change Plus, Priemer: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
17,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 258 kus/y s okamžitým dodaním
13,23 €
9,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
7,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odporúčaná rýchlosť otáčania alu | 525 min-1 | 525 min-1 | 525 min-1 |
Odporúčaná rýchlosť INOX | 175 min-1 | 175 min-1 | 175 min-1 |
Odporúčaná rýchlosť ocele | 350 min-1 | 350 min-1 | 350 min-1 |
Zuby Pro palce | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Priemer | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Typ výrobku | Dierovacia píla | Dierovacia píla | Dierovacia píla |