{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Power Change Plus | |
Zuby Pro palce | 4-5 | |
Priemer | 68 mm | |
Materiálová vhodnosť | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
Maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
Odporúčaná rýchlosť ocele | 130 min-1 | |
Odporúčaná rýchlosť INOX | 65 min-1 | |
Odporúčaná rýchlosť otáčania alu | 190 min-1 | |
Typ výrobku | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589790 68 | |
EAN/GTIN | 3165140949972 | |
Číslo výrobcu | 2608594228 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Bimetálová dierových píla Power Change Plus, Priemer: 68mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
31,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
868 kus/y s okamžitým dodaním
22,37 €
15,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
13,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odporúčaná rýchlosť otáčania alu | 190 min-1 | 190 min-1 | 190 min-1 |
Odporúčaná rýchlosť INOX | 65 min-1 | 65 min-1 | 65 min-1 |
Odporúčaná rýchlosť ocele | 130 min-1 | 130 min-1 | 130 min-1 |
Zuby Pro palce | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Priemer | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Typ výrobku | Dierovacia píla | Dierovacia píla | Dierovacia píla |