Bimetálová dierových píla Power Change Plus 32

Č. pol.: 589790 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Priemer Cena za kus vrát. DPH
  • Zubov na palec: 4-5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Change Plus
Zubov na palec 4-5
Priemer 32 mm
Vhodnosť materiálu Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo
maximálna hĺbka rezu 44 mm
odporúčané otáčky Oceľ 275 min-1
odporúčané otáčky INOX 140 min-1
odporúčané otáčky Hliník 410 min-1
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 589790 32
EAN/GTIN 3165140949767
Číslo výrobcu 2608594207

Popis

Prevedenie:

HSS bimetalová dierová píla s extrémnou odolnosťou a dlhou životnosťou. Progresívne ozubenie pre rýchly rez a ideálny odvod triesok. Systém Power Change Plus umožňuje rýchlu výmenu dierovky bez použitia náradia. Maximálna hĺbka rezu pre všetky veľkosti 44 mm.

Použitie:

Na stacionárnych a ručných strojoch. Vhodné pre všetky materiály ako oceľ, hliník, nehrdzavejúca oceľ a drevo.

Odporúčanie:

Kvalita rezu závisí od správnych otáčok a teploty. Použitie rezného oleja napr. č. 084205 veľ. 0,25 predĺži životnosť a umožní rýchlejší pracovný postup.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka