{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Change Plus | |
Zubov na palec | 4-5 | |
Priemer | 105 mm | |
Vhodnosť materiálu | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 80 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 40 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 120 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589790 105 | |
EAN/GTIN | 3165140950091 | |
Číslo výrobcu | 2608594240 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetálová dierových píla Power Change Plus 105
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
47,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
38,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 120 min-1 | 120 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 40 min-1 | 40 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 80 min-1 | 80 min-1 |
Zubov na palec | 4-5 | 4 / 6 |
Priemer | 105 mm | 105 mm |
Séria | Power Change Plus | |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |