{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Change Plus | |
Zubov na palec | 4-5 | |
Priemer | 16 mm | |
Vhodnosť materiálu | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 550 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 275 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 825 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589790 16 | |
EAN/GTIN | 3165140949651 | |
Číslo výrobcu | 2608594196 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bimetálová dierových píla Power Change Plus, Priemer: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
16,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
446 kus/y s okamžitým dodaním
12,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 825 min-1 | 825 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 275 min-1 | 275 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 550 min-1 | 550 min-1 |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
Zubov na palec | 4-5 | 4 / 6 |
Priemer | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |