{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Change Plus | |
Zubov na palec | 4-5 | |
Priemer | 65 mm | |
Vhodnosť materiálu | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 130 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 65 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 200 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589790 65 | |
EAN/GTIN | 3165140949958 | |
Číslo výrobcu | 2608594226 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetálová dierových píla Power Change Plus 65
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
871 kus/y s okamžitým dodaním
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 200 min-1 | 200 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 65 min-1 | 65 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 130 min-1 | 130 min-1 |
Zubov na palec | 4-5 | 4 / 6 |
Priemer | 65 mm | 65 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |