{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Change Plus | |
Zubov na palec | 4-5 | |
Priemer | 54 mm | |
Vhodnosť materiálu | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 160 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 80 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 240 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589790 54 | |
EAN/GTIN | 3165140949897 | |
Číslo výrobcu | 2608594220 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetálová dierových píla Power Change Plus 54
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
23,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
423 kus/y s okamžitým dodaním
20,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 240 | 240 |
odporúčané otáčky INOX | 80 | 80 |
odporúčané otáčky Oceľ | 160 | 160 |
maximálna hĺbka rezu | 44 | |
Zubov na palec | 4-5 | 4 / 6 |
Priemer | 54 | 54 |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |