{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Change Plus | |
Zubov na palec | 4-5 | |
Priemer | 29 mm | |
Vhodnosť materiálu | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 300 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 150 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 450 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589790 29 | |
EAN/GTIN | 3165140949743 | |
Číslo výrobcu | 2608594205 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetálová dierových píla Power Change Plus 29
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
17,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
13,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 450 min-1 | 450 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 150 min-1 | 150 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 300 min-1 | 300 min-1 |
Vhodnosť materiálu | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
Zubov na palec | 4-5 | 4 / 6 |
Priemer | 29 mm | 29 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |