{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Change Plus | |
Zubov na palec | 4-5 | |
Priemer | 121 mm | |
Vhodnosť materiálu | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 70 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 35 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 105 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589790 121 | |
EAN/GTIN | 3165140950138 | |
Číslo výrobcu | 2608594244 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetálová dierových píla Power Change Plus 121
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním
76,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 105 min-1 | 105 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 35 min-1 | 35 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 70 min-1 | 70 min-1 |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
Zubov na palec | 4-5 | 4 / 6 |
Priemer | 121 mm | 121 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |