{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Change Plus | |
Zubov na palec | 4-5 | |
Priemer | 40 mm | |
Vhodnosť materiálu | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 220 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 110 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 330 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589790 40 | |
EAN/GTIN | 3165140949811 | |
Číslo výrobcu | 2608594212 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetálová dierových píla Power Change Plus 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
17,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
415 kus/y s okamžitým dodaním
13,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 330 | 330 |
odporúčané otáčky INOX | 110 | 110 |
odporúčané otáčky Oceľ | 220 | 220 |
Zubov na palec | 4-5 | 4 / 6 |
Priemer | 40 | 40 |
Séria | Power Change Plus | |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |