{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Change Plus | |
Zubov na palec | 4-5 | |
Priemer | 35 mm | |
Vhodnosť materiálu | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 250 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 125 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 375 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589790 35 | |
EAN/GTIN | 3165140949781 | |
Číslo výrobcu | 2608594209 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bimetálová dierových píla Power Change Plus 35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
19,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 614 kus/y s okamžitým dodaním
13,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
8,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 375 min-1 | 375 min-1 | 375 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 125 min-1 | 125 min-1 | 125 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 250 min-1 | 250 min-1 | 250 min-1 |
Zubov na palec | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Priemer | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla | Dierovacia píla |