{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Change Plus | |
Zubov na palec | 4-5 | |
Priemer | 19 mm | |
Vhodnosť materiálu | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 460 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 230 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 690 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589790 19 | |
EAN/GTIN | 3165140949675 | |
Číslo výrobcu | 2608594198 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bimetálová dierových píla Power Change Plus 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
16,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním
12,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
7,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 690 min-1 | 690 min-1 | 690 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 230 min-1 | 230 min-1 | 230 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 460 min-1 | 460 min-1 | 460 min-1 |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | ||
Zubov na palec | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Priemer | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla | Dierovacia píla |