{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Change Plus | |
Zubov na palec | 4-5 | |
Priemer | 38 mm | |
Vhodnosť materiálu | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 230 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 115 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 345 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589790 38 | |
EAN/GTIN | 3165140949804 | |
Číslo výrobcu | 2608594211 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bimetálová dierových píla Power Change Plus 38
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
20,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
466 kus/y s okamžitým dodaním
13,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
8,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 345 min-1 | 345 min-1 | 345 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 115 min-1 | 115 min-1 | 115 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 230 min-1 | 230 min-1 | 230 min-1 |
Zubov na palec | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Priemer | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Séria | Power Change Plus | ||
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla | Dierovacia píla |