{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Change Plus | |
Zubov na palec | 4-5 | |
Priemer | 22 mm | |
Vhodnosť materiálu | Oceľ; Hliník; Ušľachtilá oceľ; Drevo | |
maximálna hĺbka rezu | 44 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 390 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 195 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 585 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589790 22 | |
EAN/GTIN | 3165140949705 | |
Číslo výrobcu | 2608594201 |