Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric 125M

Č. pol.: 363000 125M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Xtric
    Upínacia sila do maximálne 32 kN
    Hmotnosť 10,6 kg
    L 270 mm
    B 125 mm
    Výška H 54 mm
    Rozsah upínania S1 0 mm - 144 mm
    Rozsah upínania S2 92 mm - 230 mm
    Pozdĺžna drážka 20 mm
    Maximálny uťahovací moment 132 Nm
    Rozmery cez steny 13 mm; 5 mm
    Rozstup spodnej strany 96 mm
    Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Xtric 125
    Druh produktu Strojový zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 363000 125M
    EAN/GTIN 4062406219963
    Číslo výrobcu 363000 125M

    Popis

    Prevedenie:

    • Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.
    • Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.
    • Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čeľustí/komponentov.
    • Vrátane vyvŕtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.
    • Výmena čeľustí bez použitia náradia. Pri otočení čeľustí je možná zmena rozsahu upnutia.
    • Rozhranie pre automatizáciu.
    • Dômyselný systém rýchlej výmeny čeľustí bez použitia náradia.
    • Upínacia sila do 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm.
    • Rýchle a intuitívne ovládanie.
    • Presnosť opakovania <0,01 mm.
    • Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov.
    • Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej.
    • Upínací okraj pre úpinky.
    • Nastavenie stredu pomocou kľúča na skrutky s čelným otvorom.

    Použitie:

    Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

    Vhodné pro:

    Nadstavbové čeľuste č. 363010363045.

    Rozsah dodávky:

    Základná lišta, vreteno, matica vretena, kryt vretena č. 363083.

    Zvláštní příslušenství:

    6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 5, kľúč na čelné otvory č. 628600 veľ. 2, momentový kľúč č. 656050, hlavica nástrčného kľúča č. 642229, úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079). Montážna stanica č. 358595 52/96.

    Poznámka:

    Vhodné nadstavbové čeľuste č. 363010363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeľuste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nadstavbových čeľustí.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka