Nadstavbová čeľusť, štandardná 125

Č. pol.: 363010 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

b1 125 mm
Výška čeľusti h 38 mm
Výška h1 3 mm
Výška h2 18 mm
Dĺžka čeľustí l 66 mm
Dĺžka l1 3 mm
Hmotnosť 1,35 kg
vhodné pre farebný kód Xtric 125
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363010 125
EAN/GTIN 4062406221324
Číslo výrobcu 363010 125

Popis

Prevedenie:

Kombinované čeľuste s ozubením Gripp a hladkou upínacou plochou.