Nadstavbová čeľusť, štandardná 50

Č. pol.: 363010 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

b1 50 mm
Výška čeľusti h 24 mm
Výška h1 3 mm
Výška h2 11 mm
Dĺžka čeľustí l 40 mm
Dĺžka l1 3 mm
Hmotnosť 0,22 kg
vhodné pre farebný kód Xtric 50
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363010 50
EAN/GTIN 4062406355555
Číslo výrobcu 363010 50

Popis

Prevedenie:

Kombinované čeľuste s ozubením Gripp a hladkou upínacou plochou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka