{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Xtric | |
Upínacia sila až do maximálnej výšky | 32 kN | |
Hmotnosť | 9 kg | |
L | 220 mm | |
B. | 125 mm | |
Výška H | 54 mm | |
Upínací rozsah S1 | 0 mm - 94 mm | |
Upínací rozsah S2 | 92 mm - 180 mm | |
Pozdĺžna drážka | 20 mm | |
Uhol kyvadla | ±2 Stupeň | |
Maximálny krútiaci moment | 132 Nm | |
Rozmery šírky kľúča | 13 mm; 5 mm | |
Spodná strana merania stehu | 96 mm | |
Kód farby pre zodpovedajúce príslušenstvo | Xtric 125 | |
Typ výrobku | Strojový zverák |
Číslo položky | 363000 125SP | |
EAN/GTIN | 4062406219956 | |
Číslo výrobcu | 363000 125SP |