Upínacia príložka 80

Č. pol.: 363081 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Xtric; Xtric; Xtric 50
    Šírka B 40 mm
    Výška H 12 mm
    Dĺžka L 45 mm
    vhodné pre farebný kód Xtric 80; Xtric 50
    l1 14 mm
    b1 12,5 mm
    h1 6 mm
    Druh produktu Upínacia príložka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 363081 80
    EAN/GTIN 4062406090678
    Číslo výrobcu 363081 80

    Popis

    Vhodné pro:

    Xtric 50 a 80, č. 359400 1 a č. 363300.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka