Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric 50XS

Č. pol.: 363000 50XS
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xtric
Upínacia sila do maximálne 16 kN
Hmotnosť 1,5 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
Výška H 35 mm
Rozsah upínania S1 0 mm - 22 mm
Rozsah upínania S2 49 mm - 65 mm
Pozdĺžna drážka 20 mm
Maximálny uťahovací moment 40 Nm
Rozmery cez steny 7 mm; 3 mm
Rozstup spodnej strany 52 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Xtric 50
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363000 50XS
EAN/GTIN 4062406785222
Číslo výrobcu 363000 50XS

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.
  • Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.
  • Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čeľustí/komponentov.
  • Vrátane vyvŕtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.
  • Výmena čeľustí bez použitia náradia. Pri otočení čeľustí je možná zmena rozsahu upnutia.
  • Rozhranie pre automatizáciu.
  • Dômyselný systém rýchlej výmeny čeľustí bez použitia náradia.
  • Upínacia sila do 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm.
  • Rýchle a intuitívne ovládanie.
  • Presnosť opakovania <0,01 mm.
  • Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov.
  • Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej.
  • Upínací okraj pre úpinky.
  • Nastavenie stredu pomocou kľúča na skrutky s čelným otvorom.

Použitie:

Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste č. 363010363045.

Rozsah dodávky:

Základná lišta, vreteno, matica vretena, kryt vretena č. 363083.

Zvláštní příslušenství:

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 5, kľúč na čelné otvory č. 628600 veľ. 2, momentový kľúč č. 656050, hlavica nástrčného kľúča č. 642229, úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079). Montážna stanica č. 358595 52/96.

Poznámka:

Vhodné nadstavbové čeľuste č. 363010363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeľuste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nadstavbových čeľustí.